Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Unterlegscheibe ISO 7091 6 Stahl 100 HV 100 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4BULW-8000211774
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     070910009060000
EAN/GTIN:
     4051426184610
Suchbegriffe:
DIN 126
DIN 126 Scheibe
DIN 126 Unterlegscheibe
DIN EN ISO 7091
ISO 7091 Stahl 100 HV Flache Scheiben · normale Reihe · Produktklasse C - Abmessung: 6 VE=K (100 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · Durchmesser: 6mm · Form: Ohne Formfangabe · Gruppencode: 07091.000 · Normart: ISO 7091 · Oberfläche: Ohne Oberflächenangabe
Weitere Informationen:
Innen-Ø:
6,6 mm
Außen-Ø:
12 mm
Oberfläche:
blank
Ausführung:
Flache Scheiben, normale Reihe, Produktklasse C
Stärke:
1,6 mm
Werkstoff:
Stahl 100 HV
Weitere Suchbegriffe: ISO 7091, Scheibe DIN 126, Scheibe DIN EN ISO 7091, Scheibe ISO 7091, Unterlegscheibe DIN 126, Unterlegscheibe DIN EN ISO 7091, Unterlegscheibe ISO 7091, iso 7091 st6, din 126, din 126 stahl, Kegelpfanne, Kugelscheibe, Reyher, Scheibe, Unterlegscheibe, Unterlegscheiben
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
200
100
€ 4,30*
ab € 0,0262*
€ 0,0405*
Lager 4BULW
140
100
€ 5,59*
ab € 0,0292*
€ 0,0425*
6 Tage
200
100
€ 5,99*
ab € 0,0286*
€ 0,0431*
7 Tage
200
100
€ 7,99*
ab € 0,0308*
€ 0,0443*
16 Tage
nicht lagernd
100
€ 4,95*
ab € 0,0336*
€ 0,0486*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4BULW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,0425*
€ 0,05058
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0405*
€ 0,0482
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0393*
€ 0,04677
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,0383*
€ 0,04558
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0357*
€ 0,04248
pro Stück
ab 750000 Stück
€ 0,0292*
€ 0,03475
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 4,25* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4BULW
Versand: Lager 4BULW
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,59*
ab € 315,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4BULW
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.