Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spiralspannstift DIN 7343/ISO 8750 6x 12 1.4310 Regelausf. 500 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4BULW-8000212216
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     073439600060012
EAN/GTIN:
     4043952507711
Suchbegriffe:
DIN 7343
DIN 7343 Spannhülse
DIN 7343 Spannstift
DIN EN ISO 8750
DIN 7343 1.4310 Spiral-Spannstifte · Regelausführung - Abmessung: 6 x 12 VE=S (500 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · Gruppencode: 07343.960
Weitere Informationen:
Länge:
12 mm
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Typenbezeichnung:
Spiral-Spannstifte, Regelausführung
Form:
Ohne Formfangabe
Ø:
6 mm
Norm:
DIN 7343
Werkstoff:
1.4310
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
4000
500
€ 4,30*
ab € 0,0592*
€ 0,0824*
5 Tage
4000
500
€ 4,90*
ab € 0,0635*
€ 0,0832*
1 Tag
5400
500
€ 4,95*
ab € 0,0647*
€ 0,085*
Lager 4BULW
4200
500
€ 5,59*
ab € 0,0657*
€ 0,0864*
6 Tage
6000
500
€ 5,99*
ab € 0,0649*
€ 0,0876*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4BULW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Stück
€ 0,0864*
€ 0,10282
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0862*
€ 0,10258
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,0805*
€ 0,0958
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0779*
€ 0,0927
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,0735*
€ 0,08747
pro Stück
ab 1500000 Stück
€ 0,0657*
€ 0,07818
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Stück
Mindestbestellmenge: 500 Stück ( entspricht € 43,20* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4BULW
Versand: Lager 4BULW
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,59*
ab € 315,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4BULW
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.