Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spiralspannstift DIN 7344/ISO 8748 3x 18 Federstahl schwere Ausf. 1000 Stück


Menge:  Boxen  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4BULW-8000212260
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     073440000030018
EAN/GTIN:
     4043952716939
Suchbegriffe:
DIN 7344
DIN 7344 Spannhülse
DIN 7344 Spannstift
DIN EN ISO 8748
DIN 7344 Federstahl Spiral-Spannstifte · schwere Ausführung - Abmessung: 3 x 18 VE=S (1000 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · Gruppencode: 07344.000
Weitere Informationen:
Länge:
18 mm
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Typenbezeichnung:
Spiral-Spannstifte, schwere Ausführung
Form:
Ohne Formfangabe
Ø:
3 mm
Norm:
DIN 7344
Werkstoff:
Federstahl
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
1000
1000
€ 4,30*
ab € 0,0294*
€ 0,0409*
Lager 4BULW
nicht lagernd
1000
€ 5,59*
ab € 0,0328*
€ 0,043*
6 Tage
1000
1000
€ 5,99*
ab € 0,0318*
€ 0,0431*
6 Tage
1000
1000
€ 7,99*
ab € 0,0341*
€ 0,0449*
5 Tage
1000
1000
€ 4,90*
ab € 0,0381*
€ 0,0497*
Menge:  Boxen  
Preise: Lager 4BULW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Boxen
€ 0,043*
€ 0,05117
pro Box
ab 2000 Boxen
€ 0,0426*
€ 0,05069
pro Box
ab 5000 Boxen
€ 0,0397*
€ 0,04724
pro Box
ab 10000 Boxen
€ 0,0378*
€ 0,04498
pro Box
ab 20000 Boxen
€ 0,0366*
€ 0,04355
pro Box
ab 3000000 Boxen
€ 0,0328*
€ 0,03903
pro Box
1 Box enthält 1 Stück (ab € 0,0328* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Boxen
Mindestbestellmenge: 1000 Boxen ( entspricht € 43,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4BULW
Versand: Lager 4BULW
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,59*
ab € 315,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4BULW
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.