Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spannstift DIN 7346/ISO 13337 10x 30 Federstahl leichte Ausf. 100 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4BULW-8000212403
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     073460000100030
EAN/GTIN:
     4043952509814
Suchbegriffe:
DIN 7346
DIN 7346 Spannhülse
DIN 7346 Spannstift
DIN EN ISO 13337
DIN 7346 Federstahl Spannstifte (Spannhülsen) · leichte Ausführung - Abmessung: 10 x 30 VE=S (100 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · Gruppencode: 07346.000
Weitere Informationen:
Länge:
30 mm
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Typenbezeichnung:
Spannstifte (Spannhülsen), leichte Ausführung
Form:
Ohne Formfangabe
Ø:
10 mm
Norm:
DIN 7346
Werkstoff:
Federstahl
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
100
€ 4,95*
ab € 0,0661*
€ 0,1027*
4 Tage
2300
100
€ 4,30*
ab € 0,1172*
€ 0,1724*
6 Tage
2300
100
€ 4,90*
ab € 0,127*
€ 0,176*
Lager 4BULW
1610
100
€ 5,59*
ab € 0,1306*
€ 0,1816*
6 Tage
2300
100
€ 5,99*
ab € 0,1282*
€ 0,1831*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4BULW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,1816*
€ 0,2161
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,1796*
€ 0,21372
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1706*
€ 0,20301
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1616*
€ 0,1923
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,1566*
€ 0,18635
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,1306*
€ 0,15541
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 18,16* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4BULW
Versand: Lager 4BULW
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,59*
ab € 315,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4BULW
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.