Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Paßschulterschraube ISO 7379 8 - M6x 50 12.9 Schaftpassung f9 50 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4BULW-8000212600
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     073792040060050
EAN/GTIN:
     4051426189721
Suchbegriffe:
ISO 7379
Passschraube ISO 7379
iso 7379
~ISO 7379 12.9 f9 Pass-Schulterschrauben · Schaftpassung f9 - Abmessung: 8 - M 6 x 50 VE=S (50 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · Gruppencode: 07379.204
Weitere Informationen:
Länge:
50 mm
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Typenbezeichnung:
Passschulterschrauben, Außen-Nennmaße = ISO 7379, Schaftpass
Form:
f9
Ø:
6 mm
Norm:
ISO 7379
Werkstoff:
12.9
Weitere Suchbegriffe: Ankerschrauben, Gewindeschrauben, Reyher, Schrauben, Sonstige
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
500
50
€ 4,30*
ab € 0,6498*
€ 0,9098*
Lager 4BULW
490
50
€ 5,59*
ab € 0,9138*
€ 0,9138*
6 Tage
700
50
€ 7,99*
ab € 0,7471*
€ 0,9771*
21 Tage
nicht lagernd
50
€ 4,95*
ab € 0,892*
€ 1,162*
3 Tage
700
100
Frei Haus
ab € 0,90*
€ 1,27*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4BULW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,9138*
€ 1,08742
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 45,69* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4BULW
Versand: Lager 4BULW
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,59*
ab € 315,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4BULW
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.