Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Paßschulterschraube ISO 7379 6 f9 M5x 10 A 2 50 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4BULW-8000212636
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     073799200050010
EAN/GTIN:
     4043952512029
Suchbegriffe:
ISO 7379
Passschraube ISO 7379
iso 7379 m5x10
iso 7379
~ISO 7379 A 2 f9 Pass-Schulterschrauben · Schaftpassung f9 - Abmessung: 6 f9 M 5 x 10 VE=S (50 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · Gruppencode: 07379.920
Weitere Informationen:
Länge:
10 mm
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Typenbezeichnung:
Passschulterschrauben, Außen-Nennmaße = ISO 7379, Schaftpass
Form:
f9
Ø:
5 mm
Norm:
ISO 7379
Werkstoff:
A 2
Weitere Suchbegriffe: iso 7379 m5, Ankerschrauben, Gewindeschrauben, Reyher, Schrauben, Sonstige
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
600
50
€ 4,30*
ab € 0,895*
€ 1,2397*
7 Tage
600
50
€ 4,90*
ab € 0,97*
€ 1,26*
Lager 4BULW
630
50
€ 5,59*
ab € 0,9967*
€ 1,2867*
7 Tage
900
50
€ 5,99*
ab € 0,9789*
€ 1,3078*
7 Tage
900
50
€ 7,99*
ab € 1,0244*
€ 1,3144*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4BULW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 1,2867*
€ 1,53117
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,2667*
€ 1,50737
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,2167*
€ 1,44787
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,1567*
€ 1,37647
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 1,1067*
€ 1,31697
pro Stück
ab 150000 Stück
€ 0,9967*
€ 1,18607
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 64,335* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4BULW
Versand: Lager 4BULW
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,59*
ab € 315,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4BULW
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.