Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flachkopfschraube ISO 7380-1 Innen-6kt M3x 12 010.9 500 Stück


Menge:  Boxen  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4BULW-8000212660
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     073801000030012
EAN/GTIN:
     4043952512265
Suchbegriffe:
DIN EN ISO 7380
Flachkopfschraube DIN EN ISO 7380
Flachkopfschraube ISO 7380
ISO 7380
ISO 7380-1 010.9 Flachkopfschrauben mit Innensechskant - Abmessung: M 3 x 12 VE=S (500 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · Gruppencode: 07380.100 · Normart: ISO 7380
Weitere Informationen:
Länge:
12 mm
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Typenbezeichnung:
Flachkopfschrauben mit Innensechskant
Form:
Ohne Formfangabe
Ø:
3 mm
Norm:
ISO 7380
Werkstoff:
010.9
Weitere Suchbegriffe: Linsenkopfschraube, Linsenschraube, m3x12 linsenkopfschraube innensechskant, din en iso 7380, flachkopfschraube din en iso 7380 m3, Flachkopfschrauben, Gewindeschrauben, Reyher, Schnellbauschrauben, Schraube, Schrauben
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,0118*
  
Preis gilt ab 3.750.000 Boxen
1 Box enthält 1 Stück (ab € 0,0118* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Boxen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Boxen
€ 0,0167*
€ 0,01987
pro Box
ab 2500 Boxen
€ 0,0159*
€ 0,01892
pro Box
ab 5000 Boxen
€ 0,0153*
€ 0,01821
pro Box
ab 10000 Boxen
€ 0,0147*
€ 0,01749
pro Box
ab 25000 Boxen
€ 0,014*
€ 0,01666
pro Box
ab 3750000 Boxen
€ 0,0118*
€ 0,01404
pro Box
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.