Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flachkopfschraube ISO 7380-1 ISR M8x35-T40 010.9 galv.verz. 200St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4BULW-8000212933
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     073801140080035
EAN/GTIN:
     4043952513873
Suchbegriffe:
DIN EN ISO 7380
Flachkopfschraube DIN EN ISO 7380
Flachkopfschraube ISO 7380
ISO 7380
~ISO 7380-1 010.9 ISR galvanisch verzinkt Flachkopfschrauben · mit Innensechsrund - Abmessung: M 8 x 35 -T40 VE=S (200 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · Gruppencode: 07380.114 · Normart: ISO 7380
Weitere Informationen:
Länge:
35 mm
Oberfläche:
galvanisch verzinkt
Typenbezeichnung:
Flachkopfschrauben, ISR = Innensechsrund
Form:
ISR
Ø:
8 mm
Norm:
ISO 7380
Werkstoff:
010.9
Weitere Suchbegriffe: Linsenkopfschraube, Linsenschraube, Flachkopfschrauben ähnlich ISO 7380, Linsenkopfschrauben ähnlich ISO 7380, Ähnlich ISO 7380, linsenschraube torx m8x35, din en iso 7380, din en iso 7380 verzinkt, Flachkopfschrauben, Gewindeschrauben, Reyher, Schnellbauschrauben, Schraube, Schrauben
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
1200
200
€ 4,90*
ab € 0,128*
€ 0,168*
2 Tage
nicht lagernd
200
€ 4,95*
ab € 0,1215*
€ 0,1714*
5 Tage
1200
200
€ 4,30*
ab € 0,1229*
€ 0,1725*
Lager 4BULW
840
200
€ 5,59*
ab € 0,137*
€ 0,181*
7 Tage
1200
200
€ 5,99*
ab € 0,1345*
€ 0,1826*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4BULW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 200 Stück
€ 0,181*
€ 0,21539
pro Stück
ab 400 Stück
€ 0,18*
€ 0,2142
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,17*
€ 0,2023
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,163*
€ 0,19397
pro Stück
ab 4000 Stück
€ 0,155*
€ 0,18445
pro Stück
ab 600000 Stück
€ 0,137*
€ 0,16303
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Stück
Mindestbestellmenge: 200 Stück ( entspricht € 36,20* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4BULW
Versand: Lager 4BULW
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,59*
ab € 315,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4BULW
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.