Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flachkopfschraube ISO 7380-1 Innen-6kt M3x 12 A 2 500 Stück


Menge:  Boxen  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4BULW-8000212939
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     073809200030012
EAN/GTIN:
     4043952513934
Suchbegriffe:
DIN EN ISO 7380
Flachkopfschraube DIN EN ISO 7380
Flachkopfschraube ISO 7380
ISO 7380
ISO 7380-1 A 2 Flachkopfschrauben mit Innensechskant - Abmessung: M 3 x 12 VE=S (500 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · Gruppencode: 07380.920 · Normart: ISO 7380
Weitere Informationen:
Länge:
12 mm
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Typenbezeichnung:
Flachkopfschrauben mit Innensechskant
Form:
Ohne Formfangabe
Ø:
3 mm
Norm:
ISO 7380
Werkstoff:
A 2
Weitere Suchbegriffe: Linsenkopfschraube, Linsenschraube, iso 7380 a2 m3x12, din en iso 7380, din en iso 7380-2 a2, Flachkopfschrauben, Gewindeschrauben, Reyher, Schnellbauschrauben, Schraube, Schrauben
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,0057*
  
Preis gilt ab 3.750.000 Boxen
1 Box enthält 1 Stück (ab € 0,0057* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Boxen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Boxen
€ 0,00829*
€ 0,00987
pro Box
ab 2500 Boxen
€ 0,00793*
€ 0,00944
pro Box
ab 5000 Boxen
€ 0,00767*
€ 0,00913
pro Box
ab 10000 Boxen
€ 0,00749*
€ 0,00891
pro Box
ab 25000 Boxen
€ 0,00702*
€ 0,00835
pro Box
ab 3750000 Boxen
€ 0,0057*
€ 0,00678
pro Box
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.