Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flachkopfschraube ISO 7380-1 Innen-6kt M4x 6 A 2 500 Stück


Menge:  Boxen  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4BULW-8000212945
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     073809200040006
EAN/GTIN:
     4043952513996
Suchbegriffe:
DIN EN ISO 7380
Flachkopfschraube DIN EN ISO 7380
Flachkopfschraube ISO 7380
ISO 7380
ISO 7380-1 A 2 Flachkopfschrauben mit Innensechskant - Abmessung: M 4 x 6 VE=S (500 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · Gruppencode: 07380.920 · Normart: ISO 7380
Weitere Informationen:
Länge:
6 mm
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Typenbezeichnung:
Flachkopfschrauben mit Innensechskant
Form:
Ohne Formfangabe
Ø:
4 mm
Norm:
ISO 7380
Werkstoff:
A 2
Weitere Suchbegriffe: Linsenkopfschraube, Linsenschraube, iso 7380 m4x6 a2, din en iso 7380, din en iso 7380 m4x6, Flachkopfschrauben, Gewindeschrauben, Reyher, Schnellbauschrauben, Schraube, Schrauben
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,0111*
  
Preis gilt ab 1.500.000 Boxen
1 Box enthält 1 Stück (ab € 0,0111* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Boxen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Boxen
€ 0,0158*
€ 0,0188
pro Box
ab 1000 Boxen
€ 0,0157*
€ 0,01868
pro Box
ab 2500 Boxen
€ 0,0151*
€ 0,01797
pro Box
ab 5000 Boxen
€ 0,0147*
€ 0,01749
pro Box
ab 10000 Boxen
€ 0,0141*
€ 0,01678
pro Box
ab 1500000 Boxen
€ 0,0111*
€ 0,01321
pro Box
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.