Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gewindefurchendeschraube DIN 7500 6-ktflanschkopf DM 4x6 Sta galv.verz. 1000St.


Menge:  Boxen  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4BULW-8000213436
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     075000150040006
EAN/GTIN:
     4043952717592
Suchbegriffe:
DIN 7500 D
DIN 7500 D Schraube
DIN 7500 D Sechskantschraube
Schraube DIN 7500 D
~DIN 7500 Stahl ~Form D galvanisch verzinkt Gewindefurchende Schrauben · metr. Gewinde · Sechskant-Flanschkopf - Abmessung: DM 4 x 6 VE=S (1000 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · Gruppencode: 07500.015 · Normart: DIN 7500
Weitere Informationen:
Länge:
6 mm
Oberfläche:
galvanisch verzinkt
Typenbezeichnung:
Gewindefurchende Schrauben, mit metrischem Gewinde, ~D = Sec
Form:
~Form D
Ø:
4 mm
Norm:
DIN 7500
Werkstoff:
Stahl
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
17000
1000
pro Box
€ 4,30*
ab € 0,0115*
€ 0,0166*
Lager 4BULW
16800
1000
pro Box
€ 5,59*
ab € 0,0126*
€ 0,0172*
5 Tage
17000
1000
pro Box
€ 4,90*
ab € 0,0127*
€ 0,0174*
6 Tage
24000
1000
pro Box
€ 5,99*
ab € 0,0124*
€ 0,0176*
6 Tage
24000
1000
pro Box
€ 7,99*
ab € 0,0133*
€ 0,018*
Menge:  Boxen  
Preise: Lager 4BULW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Boxen
€ 0,0172*
€ 0,02047
pro Box
ab 2000 Boxen
€ 0,017*
€ 0,02023
pro Box
ab 5000 Boxen
€ 0,0165*
€ 0,01964
pro Box
ab 10000 Boxen
€ 0,0156*
€ 0,01856
pro Box
ab 20000 Boxen
€ 0,015*
€ 0,01785
pro Box
ab 3000000 Boxen
€ 0,0126*
€ 0,01499
pro Box
1 Box enthält 1 Stück (ab € 0,0126* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Boxen
Mindestbestellmenge: 1000 Boxen ( entspricht € 17,20* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4BULW
Versand: Lager 4BULW
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,59*
ab € 315,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4BULW
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.