Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gewindeschneidschraube DIN 7513 FormA Sechskant AM 4x12 Stahl galv.verz. 1000St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4BULW-8000213907
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     075130110040012
EAN/GTIN:
     4043952718858
Suchbegriffe:
DIN 7513 A
DIN 7513 A Schneidschraube
DIN 7513 A Sechskant-Schneidschraub...
Schneidschraube DIN 7513 A
DIN 7513 Stahl Form A galvanisch verzinkt Sechskant-Schneidschrauben - Abmessung: AM 4 x 12 VE=S (1000 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · Gruppencode: 07513.011 · Normart: DIN 7513
Weitere Informationen:
Länge:
12 mm
Oberfläche:
galvanisch verzinkt
Typenbezeichnung:
Sechskant-Schneidschrauben, A = Sechskantkopf nach DIN 933
Form:
Form A
Ø:
4 mm
Norm:
DIN 7513
Werkstoff:
Stahl
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
6000
1000
€ 4,30*
ab € 0,0197*
€ 0,028*
2 Tage
8100
1000
€ 4,95*
ab € 0,0216*
€ 0,0288*
Lager 4BULW
6300
1000
€ 5,59*
ab € 0,022*
€ 0,0293*
6 Tage
9000
1000
€ 5,99*
ab € 0,0216*
€ 0,0298*
7 Tage
9000
1000
€ 7,99*
ab € 0,0231*
€ 0,0307*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4BULW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Stück
€ 0,0293*
€ 0,03487
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,029*
€ 0,03451
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0277*
€ 0,03296
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,0264*
€ 0,03142
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,0253*
€ 0,03011
pro Stück
ab 3000000 Stück
€ 0,022*
€ 0,02618
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück
Mindestbestellmenge: 1000 Stück ( entspricht € 29,30* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4BULW
Versand: Lager 4BULW
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,59*
ab € 315,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4BULW
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.