Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantpassschraube DIN 7968 CE Mutter M16x 80 5.6 feuerverz. 25 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4BULW-8000214449
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     079685200160080
EAN/GTIN:
     4043952521571
Suchbegriffe:
6kant-Passschraube
Sechskant-Passschraube
DIN 7968 Mu
Passschraube DIN 7968 Mu
DIN 7968 Mu 5.6 SB feuerverzinkt Sechskant-Passschrauben für Stahlkonstruktionen · mit Sechskantmu. - Abmessung: M 16 x 80 VE=S (25 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · l: 80mm · Gruppencode: 07968.520 · Normart: DIN 7968
Weitere Informationen:
Länge:
80 mm
Oberfläche:
feuerverzinkt
Gewinde:
16 mm
Form:
SB
Ausführung:
Sechskant-Passschrauben für Stahlkonstruktionen, Mu = mit Se
Werkstoff:
Mu 5.6
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
4550
25
Frei Haus
ab € 5,8455*
€ 7,4265*
6 Tage
4550
25
Frei Haus
ab € 6,3625*
€ 7,5725*
6 Tage
4550
25
€ 7,99*
ab € 6,5271*
€ 7,7771*
Lager 4BULW
3185
25
€ 5,59*
ab € 6,5571*
€ 7,7771*
6 Tage
4550
25
€ 5,99*
ab € 6,4198*
€ 7,8598*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4BULW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 7,7771*
€ 9,25475
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,6971*
€ 9,15955
pro Stück
ab 125 Stück
€ 7,2471*
€ 8,62405
pro Stück
ab 250 Stück
€ 6,9171*
€ 8,23135
pro Stück
ab 12500 Stück
€ 6,5571*
€ 7,80295
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 194,4275* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4BULW
Versand: Lager 4BULW
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,59*
ab € 315,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4BULW
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.