Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kegelstift DIN 7978/ISO 8736 Innengewinde A 6x 36 Stahl Kegel 1:50 25 Stück


Menge:  Boxen  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4BULW-8000214760
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     079780010060036
EAN/GTIN:
     4043952532324
Suchbegriffe:
DIN 7978
ISO 8736
Kegelstift DIN 7978
Kegelstift ISO 8736
DIN 7978 Stahl Ausführung A Kegelstifte mit Innengewinde · Kegel 1 : 50 · geschliffen - Abmessung: A 6 x 36 VE=S (25 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · Gruppencode: 07978.001
Weitere Informationen:
Länge:
36 mm
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Typenbezeichnung:
Kegelstifte mit Innengewinde, Kegel 1 : 50, A = geschliffen
Form:
Ausführung A
Ø:
6 mm
Norm:
DIN 7978
Werkstoff:
Stahl
Weitere Suchbegriffe: Kegelstift ohne DIN, Passstifte, din 7978 6x36, kegelstift ohne din, din 7978 a8x36, Kegelstifte, Reyher, Stift, Stifte
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
350
25
€ 4,30*
ab € 0,3423*
€ 0,503*
5 Tage
350
25
€ 4,90*
ab € 0,3725*
€ 0,5125*
3 Tage
315
25
€ 5,49*
ab € 0,3752*
€ 0,5152*
Lager 4BULW
245
25
€ 5,59*
ab € 0,3809*
€ 0,5309*
5 Tage
350
25
€ 5,99*
ab € 0,3741*
€ 0,5352*
Menge:  Boxen  
Preise: Lager 4BULW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Boxen
€ 0,5309*
€ 0,63177
pro Box
ab 50 Boxen
€ 0,5209*
€ 0,61987
pro Box
ab 125 Boxen
€ 0,5009*
€ 0,59607
pro Box
ab 250 Boxen
€ 0,4809*
€ 0,57227
pro Box
ab 500 Boxen
€ 0,4609*
€ 0,54847
pro Box
ab 75000 Boxen
€ 0,3809*
€ 0,45327
pro Box
1 Box enthält 1 Stück (ab € 0,3809* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Boxen
Mindestbestellmenge: 25 Boxen ( entspricht € 13,2725* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4BULW
Versand: Lager 4BULW
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,59*
ab € 315,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4BULW
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.