Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Blechschraube DIN 7981 LIKO PH F 3,9x16-H Stahl galv.verz. Zapfen 100St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4BULW-8000215277
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     079810159039016
EAN/GTIN:
     4043952536759
Suchbegriffe:
Blechschraube DIN 7981
DIN 7981
Linsenkopfschraube DIN 7981
Blechschraube DIN EN ISO 7049
DIN 7981 Stahl Form F galvanisch verzinkt Linsen-Blechschrauben mit Zapfen mit Phillips-Kreuzschlitz H - Abmessung: F 3,9 x 16 -H VE=K (100 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · Gruppencode: 07981.015
Weitere Informationen:
Inhalt:
100 Stück - K
Länge:
16 mm
Oberfläche:
galvanisch verzinkt
Typenbezeichnung:
Linsen-Blechschrauben mit Phillips-Kreuzschlitz H, F = mit Z
Form:
Form F-H
Ø:
3,9 mm
Norm:
DIN 7981
Werkstoff:
Stahl
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
800
100
€ 4,90*
ab € 0,0256*
€ 0,0372*
5 Tage
800
100
€ 4,30*
ab € 0,0245*
€ 0,0381*
Lager 4BULW
560
100
€ 5,59*
ab € 0,0276*
€ 0,0401*
7 Tage
800
100
€ 5,99*
ab € 0,0269*
€ 0,0406*
7 Tage
800
100
€ 7,99*
ab € 0,0288*
€ 0,0418*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4BULW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,0401*
€ 0,04772
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0382*
€ 0,04546
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0369*
€ 0,04391
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,036*
€ 0,04284
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0338*
€ 0,04022
pro Stück
ab 750000 Stück
€ 0,0276*
€ 0,03284
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 4,01* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4BULW
Versand: Lager 4BULW
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,59*
ab € 315,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4BULW
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.