Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Blechschraube DIN 7981 LIKO ISR 5,5x38 -C-T25 Stahl galv.verz. Spitze 250St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4BULW-8000215495
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     079813080055038
EAN/GTIN:
     4043952537367
Suchbegriffe:
Blechschraube DIN 7981
DIN 7981
Linsenkopfschraube DIN 7981
Blechschraube DIN EN ISO 14585
~DIN 7981 Stahl Form C-ISR galvanisch verzinkt Linsen-Blechschrauben mit Spitze · Innensechsrund - Abmessung: 5,5 x 38 -C-T25 VE=S (250 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · Gruppencode: 07981.308
Weitere Informationen:
Länge:
38 mm
Oberfläche:
galvanisch verzinkt
Typenbezeichnung:
Linsen-Blechschrauben, ISR = Innensechsrund C = mit Spitze
Form:
Form C-ISR
Ø:
5,5 mm
Norm:
DIN 7981
Werkstoff:
Stahl
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
4000
250
€ 4,30*
ab € 0,0307*
€ 0,0454*
Lager 4BULW
2800
250
€ 5,59*
ab € 0,0344*
€ 0,0478*
5 Tage
4000
250
€ 5,99*
ab € 0,0338*
€ 0,0483*
7 Tage
4000
250
€ 7,99*
ab € 0,0359*
€ 0,0498*
5 Tage
4000
250
€ 4,90*
ab € 0,038*
€ 0,0528*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4BULW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 250 Stück
€ 0,0478*
€ 0,05688
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0472*
€ 0,05617
pro Stück
ab 1250 Stück
€ 0,0454*
€ 0,05403
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,0439*
€ 0,05224
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0416*
€ 0,0495
pro Stück
ab 750000 Stück
€ 0,0344*
€ 0,04094
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 250 Stück
Mindestbestellmenge: 250 Stück ( entspricht € 11,95* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4BULW
Versand: Lager 4BULW
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,59*
ab € 315,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4BULW
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Wera
05066312001
ab € 0,72*
Zubehör
Wera
05052502001
ab € 7,22*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.