Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Linsensenkblechschraube DIN 7983 PH C 3,5x16-H Stahl gehärtet galv.verz. 100St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4BULW-8000216184
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     079830149035016
EAN/GTIN:
     4043952542699
Suchbegriffe:
Blechschraube DIN 7983
Blechschraube DIN EN ISO 7051
Blechschraube ISO 7051
DIN 7983
DIN 7983 Stahl · geh. Form C-H galvanisch verzinkt Linsensenk-Blechschrauben mit Spitze · mit Phillips-Kreuzschlitz H - Abmessung: C 3,5 x 16 -H VE=K (100 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · Gruppencode: 07983.014
Weitere Informationen:
Inhalt:
100 Stück - K
Länge:
16 mm
Oberfläche:
galvanisch verzinkt
Typenbezeichnung:
Linsensenk-Blechschrauben mit Phillips-Kreuzschlitz H, C = m
Form:
Form C-H
Ø:
3,5 mm
Norm:
DIN 7983
Werkstoff:
Stahl
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
600
100
€ 4,30*
ab € 0,0237*
€ 0,0365*
5 Tage
600
100
€ 4,90*
ab € 0,0256*
€ 0,0372*
1 Tag
720
100
€ 5,49*
ab € 0,026*
€ 0,0378*
Lager 4BULW
560
100
€ 5,59*
ab € 0,0262*
€ 0,0382*
6 Tage
800
100
€ 5,99*
ab € 0,0257*
€ 0,0388*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4BULW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,0382*
€ 0,04546
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0362*
€ 0,04308
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0353*
€ 0,04201
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,0343*
€ 0,04082
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0326*
€ 0,03879
pro Stück
ab 750000 Stück
€ 0,0262*
€ 0,03118
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 3,82* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4BULW
Versand: Lager 4BULW
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,59*
ab € 315,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4BULW
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.