Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zylinderschraube DIN 7984 ISR M6x20-T30 8.8 galv.verz. 500St.


Menge:  Boxen  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4BULW-8000216702
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     079848140060020
EAN/GTIN:
     4043952547625
Suchbegriffe:
DIN 7984
Inbusschraube DIN 7984
Innensechskantschraube DIN 7984
Zylinderkopfschraube DIN 7984
~DIN 7984 08.8 ISR galvanisch verzinkt Zylinderschrauben mit Innensechsrund · niedriger Kopf - Abmessung: M 6 x 20 -T30 VE=S (500 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · Gruppencode: 07984.814
Weitere Informationen:
Länge:
20 mm
Oberfläche:
galvanisch verzinkt
Typenbezeichnung:
Zylinderschrauben mit niedrigem Kopf, ISR = Innensechsrund
Marke:
REYHER
Gewinde:
M 6 x 20
Form:
ISR
Ø:
6 mm
Norm:
DIN 7984
Werkstoff:
08.8
Weitere Suchbegriffe: Zylinderschraube DIN 7984, din 7984 m6, din 7984, Reyher, Schraube, Schrauben, Zylinderschrauben
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
7000
500
pro Box
€ 4,30*
ab € 0,0656*
€ 0,0895*
Lager 4BULW
4900
500
pro Box
€ 5,59*
ab € 0,073*
€ 0,094*
6 Tage
7000
500
pro Box
€ 5,99*
ab € 0,0708*
€ 0,0941*
5 Tage
7000
500
pro Box
€ 4,90*
ab € 0,0758*
€ 0,098*
6 Tage
7000
500
pro Box
€ 7,99*
ab € 0,0767*
€ 0,0983*
Menge:  Boxen  
Preise: Lager 4BULW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Boxen
€ 0,094*
€ 0,11186
pro Box
ab 1000 Boxen
€ 0,0934*
€ 0,11115
pro Box
ab 2500 Boxen
€ 0,0885*
€ 0,10532
pro Box
ab 5000 Boxen
€ 0,084*
€ 0,09996
pro Box
ab 10000 Boxen
€ 0,0807*
€ 0,09603
pro Box
ab 1500000 Boxen
€ 0,073*
€ 0,08687
pro Box
1 Box enthält 1 Stück (ab € 0,073* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Boxen
Mindestbestellmenge: 500 Boxen ( entspricht € 47,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4BULW
Versand: Lager 4BULW
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,59*
ab € 315,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4BULW
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.