Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zylinderschraube DIN 7984 Innen-6kt M3x 10 A 2 200 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4BULW-8000216712
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     079849200030010
EAN/GTIN:
     4043952547724
Suchbegriffe:
DIN 7984
Inbusschraube DIN 7984
Innensechskantschraube DIN 7984
Zylinderkopfschraube DIN 7984
DIN 7984 A 2 Zylinderschrauben mit Innensechskant · niedriger Kopf - Abmessung: M 3 x 10 VE=S (200 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · Gruppencode: 07984.920
Weitere Informationen:
Länge:
10 mm
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Typenbezeichnung:
Zylinderschrauben mit Innensechskant, niedriger Kopf
Marke:
REYHER
Gewinde:
M 3 x 10
Form:
Ohne Formfangabe
Ø:
3 mm
Norm:
DIN 7984
Werkstoff:
A 2
Weitere Suchbegriffe: Zylinderschraube DIN 7984, Edelstahlschraube DIN 7984, din 7984 a2, din 7984, din 7984 m3, Reyher, Schraube, Schrauben, Zylinderschrauben
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
4400
200
€ 4,30*
ab € 0,00985*
€ 0,0154*
6 Tage
3600
200
€ 5,49*
ab € 0,0108*
€ 0,0159*
Lager 4BULW
2800
200
€ 5,59*
ab € 0,011*
€ 0,0162*
7 Tage
4400
200
€ 7,99*
ab € 0,0116*
€ 0,0169*
6 Tage
4000
200
€ 4,90*
ab € 0,0127*
€ 0,0187*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4BULW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 200 Stück
€ 0,0162*
€ 0,01928
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,0152*
€ 0,01809
pro Stück
ab 4000 Stück
€ 0,0143*
€ 0,01702
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,0137*
€ 0,0163
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,0132*
€ 0,01571
pro Stück
ab 3000000 Stück
€ 0,011*
€ 0,01309
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Stück
Mindestbestellmenge: 200 Stück ( entspricht € 3,24* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4BULW
Versand: Lager 4BULW
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,59*
ab € 315,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4BULW
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.