Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zylinderschraube DIN 7984 Innen-6kt M16x 55 A 2 25 Stück


Menge:  Boxen  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4BULW-8000216786
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     079849200160055
EAN/GTIN:
     4043952548516
Suchbegriffe:
DIN 7984
Inbusschraube DIN 7984
Innensechskantschraube DIN 7984
Zylinderkopfschraube DIN 7984
DIN 7984 A 2 Zylinderschrauben mit Innensechskant · niedriger Kopf - Abmessung: M 16 x 55 VE=S (25 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · Gruppencode: 07984.920
Weitere Informationen:
Länge:
55 mm
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Typenbezeichnung:
Zylinderschrauben mit Innensechskant, niedriger Kopf
Marke:
REYHER
Gewinde:
M 16 x 55
Form:
Ohne Formfangabe
Ø:
16 mm
Norm:
DIN 7984
Werkstoff:
A 2
Weitere Suchbegriffe: Zylinderschraube DIN 7984, Edelstahlschraube DIN 7984, Zylinderschraube ohne Norm, din 7984 a2, zylinderschraube ohne norm, Reyher, Schraube, Schrauben, Zylinderschrauben
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
225
25
pro Box
€ 4,30*
ab € 0,6011*
€ 0,8581*
Lager 4BULW
158
25
pro Box
€ 5,59*
ab € 0,6799*
€ 0,8999*
7 Tage
225
25
pro Box
€ 5,99*
ab € 0,6611*
€ 0,9005*
7 Tage
225
25
pro Box
€ 7,99*
ab € 0,6819*
€ 0,9119*
3 Tage
203
25
pro Box
€ 4,95*
ab € 0,6909*
€ 0,9662*
Menge:  Boxen  
Preise: Lager 4BULW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Boxen
€ 0,8999*
€ 1,07088
pro Box
ab 50 Boxen
€ 0,8899*
€ 1,05898
pro Box
ab 125 Boxen
€ 0,8499*
€ 1,01138
pro Box
ab 250 Boxen
€ 0,8099*
€ 0,96378
pro Box
ab 500 Boxen
€ 0,7799*
€ 0,92808
pro Box
ab 75000 Boxen
€ 0,6799*
€ 0,80908
pro Box
1 Box enthält 1 Stück (ab € 0,6799* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Boxen
Mindestbestellmenge: 25 Boxen ( entspricht € 22,4975* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4BULW
Versand: Lager 4BULW
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,59*
ab € 315,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4BULW
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.