Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zylinderschraube DIN 7984 Innen-6kt M4x 16 A 4 200 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4BULW-8000216792
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     079849400040016
EAN/GTIN:
     4043952548578
Suchbegriffe:
DIN 7984
Inbusschraube DIN 7984
Innensechskantschraube DIN 7984
Zylinderkopfschraube DIN 7984
DIN 7984 A 4 Zylinderschrauben mit Innensechskant · niedriger Kopf - Abmessung: M 4 x 16 VE=S (200 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · Gruppencode: 07984.940
Weitere Informationen:
Länge:
16 mm
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Typenbezeichnung:
Zylinderschrauben mit Innensechskant, niedriger Kopf
Marke:
REYHER
Gewinde:
M 4 x 16
Form:
Ohne Formfangabe
Ø:
4 mm
Norm:
DIN 7984
Werkstoff:
A 4
Weitere Suchbegriffe: Zylinderschraube DIN 7984, Edelstahlschraube DIN 7984, din 7984 a 4 m 4 x 16 a 4, din 7984, din 7984 m4, Reyher, Schraube, Schrauben, Zylinderschrauben
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
2520
200
€ 5,49*
ab € 0,0236*
€ 0,0337*
5 Tage
2600
200
€ 4,90*
ab € 0,0253*
€ 0,0361*
3 Tage
2800
200
€ 4,30*
ab € 0,025*
€ 0,0377*
Lager 4BULW
1960
200
€ 5,59*
ab € 0,0281*
€ 0,0393*
5 Tage
2800
200
€ 5,99*
ab € 0,0274*
€ 0,04*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4BULW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 200 Stück
€ 0,0393*
€ 0,04677
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0375*
€ 0,04463
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,0365*
€ 0,04344
pro Stück
ab 4000 Stück
€ 0,0351*
€ 0,04177
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,0331*
€ 0,03939
pro Stück
ab 1500000 Stück
€ 0,0281*
€ 0,03344
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Stück
Mindestbestellmenge: 200 Stück ( entspricht € 7,86* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4BULW
Versand: Lager 4BULW
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,59*
ab € 315,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4BULW
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.