Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Linsenschraube DIN 7985 PH M5x 10-H 4.8 2000 Stück


Menge:  Boxen  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4BULW-8000216841
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     079854040050010
EAN/GTIN:
     4043952549117
Suchbegriffe:
DIN 7985
Linsenkopfschraube DIN 7985
DIN 7985 Kreuzschlitz
DIN EN ISO 7045
DIN 7985 4.8 H Linsenschrauben mit Phillips-Kreuzschlitz H - Abmessung: M 5 x 10 -H VE=S (2000 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · Gruppencode: 07985.404 · Normart: DIN 7985
Weitere Informationen:
Länge:
10 mm
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Typenbezeichnung:
Linsenschrauben mit Phillips-Kreuzschlitz H
Form:
H
Ø:
5 mm
Norm:
DIN 7985
Werkstoff:
4.8
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
16200
2000
pro Box
€ 4,95*
ab € 0,0122*
€ 0,0162*
5 Tage
12000
2000
pro Box
€ 4,90*
ab € 0,0128*
€ 0,0169*
3 Tage
12000
2000
pro Box
€ 4,30*
ab € 0,013*
€ 0,0183*
Lager 4BULW
12600
2000
pro Box
€ 5,59*
ab € 0,0145*
€ 0,0192*
5 Tage
18000
2000
pro Box
€ 5,99*
ab € 0,0142*
€ 0,0196*
Menge:  Boxen  
Preise: Lager 4BULW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2000 Boxen
€ 0,0192*
€ 0,02285
pro Box
ab 4000 Boxen
€ 0,0191*
€ 0,02273
pro Box
ab 10000 Boxen
€ 0,0179*
€ 0,0213
pro Box
ab 20000 Boxen
€ 0,0173*
€ 0,02059
pro Box
ab 40000 Boxen
€ 0,0164*
€ 0,01952
pro Box
ab 6000000 Boxen
€ 0,0145*
€ 0,01726
pro Box
1 Box enthält 1 Stück (ab € 0,0145* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 2.000 Boxen
Mindestbestellmenge: 2000 Boxen ( entspricht € 38,40* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4BULW
Versand: Lager 4BULW
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,59*
ab € 315,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4BULW
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.