Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Linsenschraube DIN 7985 PH M4x5-H 4.8 galv.verz. 2000St.


Menge:  Boxen  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4BULW-8000216896
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     079854140040005
EAN/GTIN:
     4043952549681
Suchbegriffe:
DIN 7985
Linsenkopfschraube DIN 7985
DIN 7985 Kreuzschlitz
DIN EN ISO 7045
DIN 7985 4.8 H galvanisch verzinkt Linsenschrauben mit Phillips-Kreuzschlitz H - Abmessung: M 4 x 5 -H VE=S (2000 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · Gruppencode: 07985.414 · Normart: DIN 7985
Weitere Informationen:
Länge:
5 mm
Oberfläche:
galvanisch verzinkt
Typenbezeichnung:
Linsenschrauben mit Phillips-Kreuzschlitz H
Form:
H
Ø:
4 mm
Norm:
DIN 7985
Werkstoff:
4.8
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
18000
2000
pro Box
€ 4,30*
ab € 0,0069*
€ 0,01007*
5 Tage
23400
2000
pro Box
€ 4,95*
ab € 0,00758*
€ 0,01048*
Lager 4BULW
18200
2000
pro Box
€ 5,59*
ab € 0,00772*
€ 0,01061*
7 Tage
26000
2000
pro Box
€ 7,99*
ab € 0,00805*
€ 0,011*
20 Tage
nicht lagernd
2000
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,00943*
€ 0,01266*
Menge:  Boxen  
Preise: Lager 4BULW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2000 Boxen
€ 0,01061*
€ 0,01263
pro Box
ab 4000 Boxen
€ 0,01036*
€ 0,01233
pro Box
ab 10000 Boxen
€ 0,0098*
€ 0,01166
pro Box
ab 20000 Boxen
€ 0,00947*
€ 0,01127
pro Box
ab 40000 Boxen
€ 0,00899*
€ 0,0107
pro Box
ab 6000000 Boxen
€ 0,00772*
€ 0,00919
pro Box
1 Box enthält 1 Stück (ab € 0,00772* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 2.000 Boxen
Mindestbestellmenge: 2000 Boxen ( entspricht € 21,22* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4BULW
Versand: Lager 4BULW
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,59*
ab € 315,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4BULW
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.