Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Linsenschraube DIN 7985 PH M5x16-H 4.8 galv.verz. 1000St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4BULW-8000216925
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     079854140050016
EAN/GTIN:
     4043952549964
Suchbegriffe:
DIN 7985
Linsenkopfschraube DIN 7985
DIN 7985 Kreuzschlitz
DIN EN ISO 7045
DIN 7985 4.8 H galvanisch verzinkt Linsenschrauben mit Phillips-Kreuzschlitz H - Abmessung: M 5 x 16 -H VE=S (1000 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · Gruppencode: 07985.414 · Normart: DIN 7985
Weitere Informationen:
Länge:
16 mm
Oberfläche:
galvanisch verzinkt
Typenbezeichnung:
Linsenschrauben mit Phillips-Kreuzschlitz H
Form:
H
Ø:
5 mm
Norm:
DIN 7985
Werkstoff:
4.8
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
6000
1000
€ 4,30*
ab € 0,0129*
€ 0,0187*
6 Tage
2000
1000
€ 5,99*
ab € 0,0138*
€ 0,0197*
Lager 4BULW
1400
1000
€ 5,59*
ab € 0,0144*
€ 0,0199*
11 Tage
unbekannt
1000
€ 6,99*
ab € 0,0144*
€ 0,02*
6 Tage
3000
1000
€ 7,99*
ab € 0,015*
€ 0,0207*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4BULW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Stück
€ 0,0199*
€ 0,02368
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,0191*
€ 0,02273
pro Stück
ab 4000 Stück
€ 0,0184*
€ 0,0219
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,0176*
€ 0,02094
pro Stück
ab 1000000 Stück
€ 0,0144*
€ 0,01714
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück
Mindestbestellmenge: 1000 Stück ( entspricht € 19,90* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4BULW
Versand: Lager 4BULW
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,59*
ab € 315,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4BULW
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.