Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Linsenschraube DIN 7985 PH M5x40-H 4.8 galv.verz. 200St.


Menge:  Boxen  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4BULW-8000217037
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     079854149050040
EAN/GTIN:
     4043952551035
Suchbegriffe:
DIN 7985
Linsenkopfschraube DIN 7985
DIN 7985 Kreuzschlitz
DIN EN ISO 7045
DIN 7985 4.8 H galvanisch verzinkt Linsenschrauben mit Phillips-Kreuzschlitz H - Abmessung: M 5 x 40 -H VE=K (200 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · Gruppencode: 07985.414 · Normart: DIN 7985
Weitere Informationen:
Länge:
40 mm
Oberfläche:
galvanisch verzinkt
Typenbezeichnung:
Linsenschrauben mit Phillips-Kreuzschlitz H
Form:
H
Ø:
5 mm
Norm:
DIN 7985
Werkstoff:
4.8
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
1200
200
pro Box
€ 4,30*
ab € 0,0428*
€ 0,0628*
Lager 4BULW
840
200
pro Box
€ 5,59*
ab € 0,0474*
€ 0,0661*
6 Tage
1200
200
pro Box
€ 5,99*
ab € 0,0469*
€ 0,0668*
15 Tage
unbekannt
200
pro Box
€ 6,99*
ab € 0,0477*
€ 0,0673*
8 Tage
1200
200
pro Box
€ 7,99*
ab € 0,0496*
€ 0,0686*
Menge:  Boxen  
Preise: Lager 4BULW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 200 Boxen
€ 0,0661*
€ 0,07866
pro Box
ab 400 Boxen
€ 0,0655*
€ 0,07795
pro Box
ab 1000 Boxen
€ 0,0624*
€ 0,07426
pro Box
ab 2000 Boxen
€ 0,0604*
€ 0,07188
pro Box
ab 4000 Boxen
€ 0,0574*
€ 0,06831
pro Box
ab 600000 Boxen
€ 0,0474*
€ 0,05641
pro Box
1 Box enthält 1 Stück (ab € 0,0474* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Boxen
Mindestbestellmenge: 200 Boxen ( entspricht € 13,22* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4BULW
Versand: Lager 4BULW
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,59*
ab € 315,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4BULW
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.