Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Linsenschraube DIN 7985 PZ M3x4-Z 4.8 galv.verz. 2000St.


Menge:  Boxen  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4BULW-8000217061
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     079854150030004
EAN/GTIN:
     4043952551264
Suchbegriffe:
DIN 7985
Linsenkopfschraube DIN 7985
DIN 7985 Kreuzschlitz
DIN EN ISO 7045
DIN 7985 4.8 Z galvanisch verzinkt Linsenschrauben mit Pozidriv-Kreuzschlitz Z - Abmessung: M 3 x 4 -Z VE=S (2000 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · Gruppencode: 07985.415 · Normart: DIN 7985
Weitere Informationen:
Länge:
4 mm
Oberfläche:
galvanisch verzinkt
Typenbezeichnung:
Linsenschrauben mit Pozidriv-Kreuzschlitz Z
Form:
Z
Ø:
3 mm
Norm:
DIN 7985
Werkstoff:
4.8
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
64000
2000
pro Box
€ 4,30*
ab € 0,00973*
€ 0,01393*
Lager 4BULW
63000
2000
pro Box
€ 5,59*
ab € 0,0109*
€ 0,0146*
6 Tage
90000
2000
pro Box
€ 5,99*
ab € 0,0106*
€ 0,0148*
8 Tage
90000
2000
pro Box
€ 7,99*
ab € 0,0115*
€ 0,0152*
6 Tage
64000
2000
pro Box
€ 4,90*
ab € 0,0127*
€ 0,0169*
Menge:  Boxen  
Preise: Lager 4BULW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2000 Boxen
€ 0,0146*
€ 0,01737
pro Box
ab 4000 Boxen
€ 0,0144*
€ 0,01714
pro Box
ab 10000 Boxen
€ 0,0138*
€ 0,01642
pro Box
ab 20000 Boxen
€ 0,0131*
€ 0,01559
pro Box
ab 40000 Boxen
€ 0,0125*
€ 0,01488
pro Box
ab 6000000 Boxen
€ 0,0109*
€ 0,01297
pro Box
1 Box enthält 1 Stück (ab € 0,0109* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 2.000 Boxen
Mindestbestellmenge: 2000 Boxen ( entspricht € 29,20* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4BULW
Versand: Lager 4BULW
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,59*
ab € 315,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4BULW
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.