Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Linsenschraube DIN 7985 PZ M5x80-Z 4.8 galv.verz. 200St.


Menge:  Boxen  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4BULW-8000217103
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     079854150050080
EAN/GTIN:
     4043952551660
Suchbegriffe:
DIN 7985
Linsenkopfschraube DIN 7985
DIN 7985 Kreuzschlitz
DIN EN ISO 7045
DIN 7985 4.8 Z galvanisch verzinkt Linsenschrauben mit Pozidriv-Kreuzschlitz Z - Abmessung: M 5 x 80 -Z VE=S (200 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · Gruppencode: 07985.415 · Normart: DIN 7985
Weitere Informationen:
Länge:
80 mm
Oberfläche:
galvanisch verzinkt
Typenbezeichnung:
Linsenschrauben mit Pozidriv-Kreuzschlitz Z
Form:
Z
Ø:
5 mm
Norm:
DIN 7985
Werkstoff:
4.8
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
1000
200
pro Box
€ 4,30*
ab € 0,0649*
€ 0,0947*
Lager 4BULW
980
200
pro Box
€ 5,59*
ab € 0,0723*
€ 0,0991*
7 Tage
1400
200
pro Box
€ 5,99*
ab € 0,0712*
€ 0,1004*
6 Tage
1400
200
pro Box
€ 7,99*
ab € 0,076*
€ 0,1035*
5 Tage
1000
200
pro Box
€ 4,90*
ab € 0,0763*
€ 0,1041*
Menge:  Boxen  
Preise: Lager 4BULW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 200 Boxen
€ 0,0991*
€ 0,11793
pro Box
ab 400 Boxen
€ 0,098*
€ 0,11662
pro Box
ab 1000 Boxen
€ 0,0944*
€ 0,11234
pro Box
ab 2000 Boxen
€ 0,089*
€ 0,10591
pro Box
ab 4000 Boxen
€ 0,0855*
€ 0,10175
pro Box
ab 600000 Boxen
€ 0,0723*
€ 0,08604
pro Box
1 Box enthält 1 Stück (ab € 0,0723* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Boxen
Mindestbestellmenge: 200 Boxen ( entspricht € 19,82* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4BULW
Versand: Lager 4BULW
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,59*
ab € 315,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4BULW
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.