Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Linsenschraube DIN 7985 PH M1,6x 12-H A 2 1000 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4BULW-8000217254
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     079859240016012
EAN/GTIN:
     4043952552667
Suchbegriffe:
DIN 7985
Linsenkopfschraube DIN 7985
DIN 7985 Kreuzschlitz
DIN EN ISO 7045
DIN 7985 A 2 H Linsenschrauben mit Phillips-Kreuzschlitz H - Abmessung: M 1,6 x 12 -H VE=S (1000 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · Gruppencode: 07985.924 · Normart: DIN 7985
Weitere Informationen:
Länge:
12 mm
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Typenbezeichnung:
Linsenschrauben mit Phillips-Kreuzschlitz H
Form:
H
Ø:
1,6 mm
Norm:
DIN 7985
Werkstoff:
A 2
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
16000
1000
€ 4,30*
ab € 0,0108*
€ 0,0158*
3 Tage
20700
1000
€ 5,49*
ab € 0,0119*
€ 0,0164*
Lager 4BULW
16100
1000
€ 5,59*
ab € 0,0122*
€ 0,0166*
6 Tage
23000
1000
€ 5,99*
ab € 0,0118*
€ 0,0169*
8 Tage
23000
1000
€ 7,99*
ab € 0,0126*
€ 0,0173*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4BULW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Stück
€ 0,0166*
€ 0,01975
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,0164*
€ 0,01952
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0158*
€ 0,0188
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,0152*
€ 0,01809
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,0144*
€ 0,01714
pro Stück
ab 3000000 Stück
€ 0,0122*
€ 0,01452
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück
Mindestbestellmenge: 1000 Stück ( entspricht € 16,60* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4BULW
Versand: Lager 4BULW
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,59*
ab € 315,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4BULW
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.