Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Linsenschraube DIN 7985 PH M4x 16-H A 2 1000 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4BULW-8000217305
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     079859240040016
EAN/GTIN:
     4043952553121
Suchbegriffe:
DIN 7985
Linsenkopfschraube DIN 7985
DIN 7985 Kreuzschlitz
DIN EN ISO 7045
DIN 7985 A 2 H Linsenschrauben mit Phillips-Kreuzschlitz H - Abmessung: M 4 x 16 -H VE=S (1000 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · Gruppencode: 07985.924 · Normart: DIN 7985
Weitere Informationen:
Länge:
16 mm
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Typenbezeichnung:
Linsenschrauben mit Phillips-Kreuzschlitz H
Form:
H
Ø:
4 mm
Norm:
DIN 7985
Werkstoff:
A 2
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
8000
1000
€ 4,90*
ab € 0,0127*
€ 0,0179*
3 Tage
8000
1000
€ 4,30*
ab € 0,0162*
€ 0,0236*
Lager 4BULW
8400
1000
€ 5,59*
ab € 0,0181*
€ 0,0248*
5 Tage
12000
1000
€ 5,99*
ab € 0,0177*
€ 0,0251*
7 Tage
12000
1000
€ 7,99*
ab € 0,0189*
€ 0,026*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4BULW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Stück
€ 0,0248*
€ 0,02951
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,024*
€ 0,02856
pro Stück
ab 4000 Stück
€ 0,0234*
€ 0,02785
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,0219*
€ 0,02606
pro Stück
ab 1500000 Stück
€ 0,0181*
€ 0,02154
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück
Mindestbestellmenge: 1000 Stück ( entspricht € 24,80* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4BULW
Versand: Lager 4BULW
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,59*
ab € 315,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4BULW
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.