| |
|
| Artikel-Nr.: 4BULW-8000217909 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: 079930020070000 EAN/GTIN: 4043952815649 |
| |
|
| | |
| DIN 7993 Federstahl Form B Runddraht-Sprengringe für Bohrungen - Abmessung: B 7 VE=S (500 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · Gruppencode: 07993.002 · Normart: DIN 7993 Weitere Informationen: | | Oberfläche: | Ohne Oberflächenangabe | Typenbezeichnung: | Runddraht-Sprengringe, B = für Bohrungen | Form: | Form B | Ø: | 7 mm | Norm: | DIN 7993 | Werkstoff: | Federstahl |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: din 7993, Reyher, Scheibe, Scheiben, Sicherungsscheibe, Spannscheiben |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 6 Tage | | | 500 | | € 4,90* | ab € 0,0254* | € 0,0355* | | | | | 5 Tage | | | 500 | | € 4,30* | ab € 0,0252* | € 0,0372* | | | | Lager 4BULW | | | | 500 | | € 5,59* | ab € 0,0281* | € 0,0391* | | | | | | 6 Tage | | | 500 | | € 5,99* | ab € 0,0272* | € 0,0392* | | | | | 7 Tage | | | 500 | | € 7,99* | ab € 0,0295* | € 0,0409* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4BULW | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Box enthält 1 Stück (ab € 0,0281* pro Stück) | Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Boxen | Mindestbestellmenge: 500 Boxen ( entspricht € 19,55* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4BULW | | Versand: Lager 4BULW | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,59* | | ab € 315,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4BULW | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|