Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantschraube ISO 8676 VG M12x1,25x 40 8.8 100 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4BULW-8000218421
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     086768000121040
EAN/GTIN:
     4043952573167
Suchbegriffe:
DIN
Reyher
Schraube
Schrauben
ISO 8676 8.8 Sechskantschrauben mit Gewinde bis Kopf · mit metrischem Feingewinde - Abmessung: M 12 x1,25x 40 VE=S (100 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · l: 40mm · Gruppencode: 08676.800 · Normart: ISO 8676
Weitere Informationen:
Länge:
40 mm
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Gewinde:
12 mm
Form:
Ohne Formfangabe
Ausführung:
Sechskantschrauben mit Gewinde bis Kopf, mit metrischem Fein
Werkstoff:
8.8
Weitere Suchbegriffe: Sechskantschrauben
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
1800
100
€ 4,30*
ab € 0,239*
€ 0,3333*
4 Tage
2160
100
€ 4,95*
ab € 0,2613*
€ 0,3413*
Lager 4BULW
1680
100
€ 5,59*
ab € 0,2656*
€ 0,3456*
6 Tage
2400
100
€ 5,99*
ab € 0,2583*
€ 0,3459*
6 Tage
2400
100
€ 7,99*
ab € 0,2773*
€ 0,3573*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4BULW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,3456*
€ 0,41126
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,3256*
€ 0,38746
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,3156*
€ 0,37556
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,2956*
€ 0,35176
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,2656*
€ 0,31606
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 34,56* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4BULW
Versand: Lager 4BULW
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,59*
ab € 315,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4BULW
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.