Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kegelstift ISO 8736 Innengewinde A 8x 36 Stahl Kegel 1:50 10 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4BULW-8000218817
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     087360010080036
EAN/GTIN:
     4051426222091
Suchbegriffe:
DIN 7978
ISO 8736
Kegelstift DIN 7978
Kegelstift ISO 8736
ISO 8736 Stahl Typ A Kegelstifte mit Innengewinde · Kegel 1 : 50 · geschliffen - Abmessung: A 8 x 36 VE=S (10 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · Gruppencode: 08736.001
Weitere Informationen:
Länge:
36 mm
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Typenbezeichnung:
Kegelstifte mit Innengewinde, Kegel 1 : 50, A = geschliffen
Form:
Typ A
Ø:
8 mm
Norm:
ISO 8736
Werkstoff:
Stahl
Weitere Suchbegriffe: Kegelstift ohne DIN, Passstifte, din7978 8x36, kegelstift ohne din, din 7978 a8x36, Kegelstifte, Reyher, Stift, Stifte
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
130
10
€ 4,30*
ab € 0,3869*
€ 0,5905*
Lager 4BULW
91
10
€ 5,59*
ab € 0,4308*
€ 0,6208*
6 Tage
130
10
€ 5,99*
ab € 0,4231*
€ 0,6256*
7 Tage
130
10
€ 7,99*
ab € 0,4499*
€ 0,6499*
16 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,95*
ab € 0,5237*
€ 0,7437*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4BULW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,6208*
€ 0,73875
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,5908*
€ 0,70305
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,5708*
€ 0,67925
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,5508*
€ 0,65545
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,5208*
€ 0,61975
pro Stück
ab 75000 Stück
€ 0,4308*
€ 0,51265
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 6,208* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4BULW
Versand: Lager 4BULW
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,59*
ab € 315,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4BULW
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.