Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kegelstift ISO 8737 Gewindezapfen 6x 45 Stahl ungehärtet Kegel 1:50 25 Stück


Menge:  Boxen  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4BULW-8000218873
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     087370000060045
EAN/GTIN:
     4051426222749
Suchbegriffe:
DIN 7977
ISO 8737
Kegelstift DIN 7977
Kegelstift ISO 8737
ISO 8737 Stahl ungehärtet Kegelstifte mit Gewindezapfen und konstanten Zapfenlängen · Kegel 1: 50 - Abmessung: 6 x 45 VE=S (25 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · Gruppencode: 08737.000
Weitere Informationen:
Länge:
45 mm
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Typenbezeichnung:
Kegelstifte mit Gewindezapfen und konstanten Zapfenlängen, K
Form:
Ohne Formfangabe
Ø:
6 mm
Norm:
ISO 8737
Werkstoff:
Stahl ungehärtet
Weitere Suchbegriffe: Kegelstift ohne DIN, Passstifte, din 7977, Kegelstifte, Reyher, Stift, Stifte
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
225
25
€ 4,30*
ab € 0,5112*
€ 0,7425*
Lager 4BULW
210
25
€ 5,59*
ab € 0,5795*
€ 0,7795*
5 Tage
300
25
€ 5,99*
ab € 0,5592*
€ 0,7958*
7 Tage
300
25
€ 7,99*
ab € 0,5796*
€ 0,7996*
19 Tage
nicht lagernd
25
€ 4,95*
ab € 0,7031*
€ 0,9431*
Menge:  Boxen  
Preise: Lager 4BULW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Boxen
€ 0,7795*
€ 0,92761
pro Box
ab 50 Boxen
€ 0,7695*
€ 0,91571
pro Box
ab 125 Boxen
€ 0,7495*
€ 0,89191
pro Box
ab 250 Boxen
€ 0,6995*
€ 0,83241
pro Box
ab 500 Boxen
€ 0,6795*
€ 0,80861
pro Box
ab 75000 Boxen
€ 0,5795*
€ 0,68961
pro Box
1 Box enthält 1 Stück (ab € 0,5795* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Boxen
Mindestbestellmenge: 25 Boxen ( entspricht € 19,4875* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4BULW
Versand: Lager 4BULW
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,59*
ab € 315,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4BULW
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.