Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zylinderkerbstift ISO 8740 Fasen 6x 18 Stahl 100 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4BULW-8000219076
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     087400000060018
EAN/GTIN:
     4043952576939
Suchbegriffe:
DIN 1473
DIN 1473 Zylinderkerbstift
DIN EN ISO 8740
ISO 8740
ISO 8740 Stahl Zylinderkerbstifte mit Fasen - Abmessung: 6 x 18 VE=S (100 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · Gruppencode: 08740.000
Weitere Informationen:
Länge:
18 mm
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Typenbezeichnung:
Zylinderkerbstifte mit Fase
Form:
Ohne Formfangabe
Ø:
6 mm
Norm:
ISO 8740
Werkstoff:
Stahl
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
2000
100
€ 4,30*
ab € 0,1818*
€ 0,2525*
Lager 4BULW
1400
100
€ 5,59*
ab € 0,2017*
€ 0,2617*
6 Tage
2000
100
€ 5,99*
ab € 0,1982*
€ 0,264*
8 Tage
2000
100
€ 7,99*
ab € 0,2104*
€ 0,2804*
16 Tage
nicht lagernd
100
€ 4,95*
ab € 0,2266*
€ 0,2966*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4BULW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,2617*
€ 0,31142
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,2517*
€ 0,29952
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,2417*
€ 0,28762
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,2317*
€ 0,27572
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,2017*
€ 0,24002
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 26,17* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4BULW
Versand: Lager 4BULW
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,59*
ab € 315,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4BULW
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.