Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zylinderkerbstift ISO 8740 Fasen 6x 22 Stahl 100 Stück


Menge:  Boxen  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4BULW-8000219078
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     087400000060022
EAN/GTIN:
     4043952576953
Suchbegriffe:
DIN 1473
DIN 1473 Zylinderkerbstift
DIN EN ISO 8740
ISO 8740
ISO 8740 Stahl Zylinderkerbstifte mit Fasen - Abmessung: 6 x 22 VE=S (100 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · Gruppencode: 08740.000
Weitere Informationen:
Länge:
22 mm
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Typenbezeichnung:
Zylinderkerbstifte mit Fase
Form:
Ohne Formfangabe
Ø:
6 mm
Norm:
ISO 8740
Werkstoff:
Stahl
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
3100
100
€ 4,30*
ab € 0,185*
€ 0,256*
Lager 4BULW
2590
100
€ 5,59*
ab € 0,2054*
€ 0,2654*
6 Tage
3700
100
€ 5,99*
ab € 0,1997*
€ 0,2655*
6 Tage
3700
100
€ 7,99*
ab € 0,2142*
€ 0,2842*
16 Tage
nicht lagernd
100
€ 4,95*
ab € 0,2304*
€ 0,3004*
Menge:  Boxen  
Preise: Lager 4BULW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Boxen
€ 0,2654*
€ 0,31583
pro Box
ab 500 Boxen
€ 0,2554*
€ 0,30393
pro Box
ab 1000 Boxen
€ 0,2454*
€ 0,29203
pro Box
ab 2000 Boxen
€ 0,2354*
€ 0,28013
pro Box
ab 300000 Boxen
€ 0,2054*
€ 0,24443
pro Box
1 Box enthält 1 Stück (ab € 0,2054* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Boxen
Mindestbestellmenge: 100 Boxen ( entspricht € 26,54* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4BULW
Versand: Lager 4BULW
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,59*
ab € 315,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4BULW
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.