Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Knebelkerbstift ISO 8742 kurzen Kerben 6x 28 Stahl 100 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4BULW-8000219312
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     087420000060028
EAN/GTIN:
     4043952581254
Suchbegriffe:
DIN 1475
DIN 1475 Knebelkerbstift
DIN EN ISO 8742
ISO 8742
ISO 8742 Stahl Knebelkerbstifte mit kurzen Kerben - Abmessung: 6 x 28 VE=S (100 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · Gruppencode: 08742.000
Weitere Informationen:
Länge:
28 mm
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Typenbezeichnung:
Knebelkerbstifte mit kurzen Kerben
Form:
Ohne Formfangabe
Ø:
6 mm
Norm:
ISO 8742
Werkstoff:
Stahl
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
2100
100
€ 4,30*
ab € 0,1906*
€ 0,2618*
Lager 4BULW
1680
100
€ 5,59*
ab € 0,2115*
€ 0,2815*
6 Tage
2400
100
€ 5,99*
ab € 0,2078*
€ 0,2839*
6 Tage
2400
100
€ 7,99*
ab € 0,2207*
€ 0,2907*
21 Tage
nicht lagernd
100
€ 4,95*
ab € 0,2376*
€ 0,3176*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4BULW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,2815*
€ 0,33499
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,2615*
€ 0,31119
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,2515*
€ 0,29929
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,2415*
€ 0,28739
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,2115*
€ 0,25169
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 28,15* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4BULW
Versand: Lager 4BULW
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,59*
ab € 315,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4BULW
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.