| |
|
| Artikel-Nr.: 4BULW-8000219722 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: 087460009014005 EAN/GTIN: 4051426224170 |
| |
|
| | |
| ISO 8746 Stahl Form A Halbrundkerbnägel · mit Fase - Abmessung: 1,4 x 5 VE=K (500 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · Gruppencode: 08746.000 Weitere Informationen: | | Länge: | 5 mm | Oberfläche: | Ohne Oberflächenangabe | Typenbezeichnung: | Halbrundkerbnägel, A = mit Fase | Form: | Form A | Ø: | 1,4 mm | Norm: | ISO 8746 | Werkstoff: | Stahl |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Halbrundkerbnagel DIN 1476, Halbrundkerbnagel DIN EN ISO 8746, Halbrundkerbnagel ISO 8746, ISO 8746, Kerbnagel DIN EN ISO 8746, Kerbnagel ISO 8746, din 1476, Kerbstifte, Reyher, Stift, Stifte |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 5 Tage | | | 500 | | € 4,30* | ab € 0,0117* | € 0,0175* | | | | | 7 Tage | | | 500 | | € 5,99* | ab € 0,0126* | € 0,0185* | | | | Lager 4BULW | | | | 500 | | € 5,59* | ab € 0,0131* | € 0,0185* | | | | | | 7 Tage | | | 500 | | € 7,99* | ab € 0,0136* | € 0,0193* | | | | | 14 Tage | | | 500 | | € 4,95* | ab € 0,0159* | € 0,0224* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4BULW | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Box enthält 1 Stück (ab € 0,0131* pro Stück) | Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Boxen | Mindestbestellmenge: 500 Boxen ( entspricht € 9,25* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4BULW | | Versand: Lager 4BULW | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,59* | | ab € 315,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4BULW | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|