Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Halbrundkerbnagel ISO 8746 Fase 1,6x 6 Stahl 500 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4BULW-8000219726
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     087460009016006
EAN/GTIN:
     4051426224231
Suchbegriffe:
DIN 1476
DIN 1476 Halbrundkerbnagel
DIN EN ISO 8746
Halbrundkerbnagel
ISO 8746 Stahl Form A Halbrundkerbnägel · mit Fase - Abmessung: 1,6 x 6 VE=K (500 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · Gruppencode: 08746.000
Weitere Informationen:
Länge:
6 mm
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Typenbezeichnung:
Halbrundkerbnägel, A = mit Fase
Form:
Form A
Ø:
1,6 mm
Norm:
ISO 8746
Werkstoff:
Stahl
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
4500
500
€ 4,30*
ab € 0,0177*
€ 0,026*
Lager 4BULW
4550
500
€ 5,59*
ab € 0,0197*
€ 0,0273*
7 Tage
6500
500
€ 5,99*
ab € 0,0194*
€ 0,0277*
6 Tage
6500
500
€ 7,99*
ab € 0,0205*
€ 0,0283*
20 Tage
nicht lagernd
500
€ 4,95*
ab € 0,0239*
€ 0,0331*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4BULW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Stück
€ 0,0273*
€ 0,03249
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0272*
€ 0,03237
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,0259*
€ 0,03082
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0247*
€ 0,02939
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,0238*
€ 0,02832
pro Stück
ab 1500000 Stück
€ 0,0197*
€ 0,02344
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Stück
Mindestbestellmenge: 500 Stück ( entspricht € 13,65* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4BULW
Versand: Lager 4BULW
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,59*
ab € 315,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4BULW
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.