Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Halbrundkerbnagel ISO 8746 Fase 3x 15 Stahl 500 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4BULW-8000219752
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     087460009030015
EAN/GTIN:
     4051426224552
Suchbegriffe:
DIN 1476
DIN 1476 Halbrundkerbnagel
DIN EN ISO 8746
Halbrundkerbnagel
ISO 8746 Stahl Form A Halbrundkerbnägel · mit Fase - Abmessung: 3 x 15 VE=K (500 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · Gruppencode: 08746.000
Weitere Informationen:
Länge:
15 mm
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Typenbezeichnung:
Halbrundkerbnägel, A = mit Fase
Form:
Form A
Ø:
3 mm
Norm:
ISO 8746
Werkstoff:
Stahl
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
2500
500
€ 4,30*
ab € 0,0208*
€ 0,0305*
Lager 4BULW
2450
500
€ 5,59*
ab € 0,0232*
€ 0,0321*
8 Tage
3500
500
€ 5,99*
ab € 0,0227*
€ 0,0325*
7 Tage
3500
500
€ 7,99*
ab € 0,0243*
€ 0,0334*
21 Tage
nicht lagernd
500
€ 4,95*
ab € 0,0284*
€ 0,0389*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4BULW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Stück
€ 0,0321*
€ 0,0382
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0318*
€ 0,03784
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,0303*
€ 0,03606
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0288*
€ 0,03427
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,0279*
€ 0,0332
pro Stück
ab 1500000 Stück
€ 0,0232*
€ 0,02761
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Stück
Mindestbestellmenge: 500 Stück ( entspricht € 16,05* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4BULW
Versand: Lager 4BULW
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,59*
ab € 315,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4BULW
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.