Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spiralspannstift ISO 8748 4x 30 Federstahl schwere Ausf. 500 Stück


Menge:  Boxen  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4BULW-8000219891
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     087480000040030
EAN/GTIN:
     4051426227065
Suchbegriffe:
DIN 7344
DIN 7344 Spannhülse
DIN 7344 Spannstift
DIN EN ISO 8748
ISO 8748 Federstahl Spiralspannstifte · schwere Ausführung - Abmessung: 4 x 30 VE=S (500 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · Gruppencode: 08748.000
Weitere Informationen:
Länge:
30 mm
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Typenbezeichnung:
Spiralspannstifte, schwere Ausführung
Form:
Ohne Formfangabe
Ø:
4 mm
Norm:
ISO 8748
Werkstoff:
Federstahl
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
14500
500
€ 4,30*
ab € 0,0376*
€ 0,0533*
Lager 4BULW
14350
500
€ 5,59*
ab € 0,0418*
€ 0,0558*
6 Tage
20500
500
€ 5,99*
ab € 0,0421*
€ 0,058*
7 Tage
20500
500
€ 7,99*
ab € 0,0437*
€ 0,0583*
21 Tage
nicht lagernd
500
€ 4,95*
ab € 0,0508*
€ 0,0673*
Menge:  Boxen  
Preise: Lager 4BULW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Boxen
€ 0,0558*
€ 0,0664
pro Box
ab 1000 Boxen
€ 0,0549*
€ 0,06533
pro Box
ab 2500 Boxen
€ 0,0525*
€ 0,06248
pro Box
ab 5000 Boxen
€ 0,0503*
€ 0,05986
pro Box
ab 10000 Boxen
€ 0,0482*
€ 0,05736
pro Box
ab 1500000 Boxen
€ 0,0418*
€ 0,04974
pro Box
1 Box enthält 1 Stück (ab € 0,0418* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Boxen
Mindestbestellmenge: 500 Boxen ( entspricht € 27,90* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4BULW
Versand: Lager 4BULW
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,59*
ab € 315,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4BULW
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.