Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spannstift ISO 8752 geschlitzt 16x 28 Federstahl schwere Ausf. 25 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4BULW-8000220340
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     087520000160028
EAN/GTIN:
     4043952588970
Suchbegriffe:
DIN 1481
DIN 1481 Spannhülse
DIN 1481 Spannstift
DIN EN ISO 8752
ISO 8752 Federstahl Spannstifte (-hülsen) · geschlitzt · schwere Ausführung - Abmessung: 16 x 28 VE=S (25 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · Gruppencode: 08752.000
Weitere Informationen:
Länge:
28 mm
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Typenbezeichnung:
Spannstifte (-hülsen), geschlitzt, schwere Ausführung
Form:
Ohne Formfangabe
Ø:
16 mm
Norm:
ISO 8752
Werkstoff:
Federstahl
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
1675
25
€ 4,30*
ab € 0,3957*
€ 0,5798*
5 Tage
1675
25
€ 4,90*
ab € 0,4225*
€ 0,5825*
Lager 4BULW
1645
25
€ 5,59*
ab € 0,4405*
€ 0,6105*
6 Tage
2350
25
€ 5,99*
ab € 0,4327*
€ 0,6155*
7 Tage
2350
25
€ 7,99*
ab € 0,4601*
€ 0,6301*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4BULW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 0,6105*
€ 0,7265
pro Stück
ab 125 Stück
€ 0,5705*
€ 0,6789
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,5505*
€ 0,6551
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,5305*
€ 0,6313
pro Stück
ab 75000 Stück
€ 0,4405*
€ 0,5242
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 15,2625* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4BULW
Versand: Lager 4BULW
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,59*
ab € 315,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4BULW
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.