Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spannstift ISO 8752 geschlitzt 25x 200 Federstahl schwere Ausf. 1 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4BULW-8000220442
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     087520000250200
EAN/GTIN:
     4043952590454
Suchbegriffe:
DIN 1481
DIN 1481 Spannhülse
DIN 1481 Spannstift
DIN EN ISO 8752
ISO 8752 Federstahl Spannstifte (-hülsen) · geschlitzt · schwere Ausführung - Abmessung: 25 x 200 VE=S (1 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · Gruppencode: 08752.000
Weitere Informationen:
Länge:
200 mm
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Typenbezeichnung:
Spannstifte (-hülsen), geschlitzt, schwere Ausführung
Form:
Ohne Formfangabe
Ø:
25 mm
Norm:
ISO 8752
Werkstoff:
Federstahl
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
22
1
€ 4,30*
ab € 18,3592*
€ 25,9798*
5 Tage
23
1
€ 4,90*
ab € 19,8825*
€ 26,4625*
Lager 4BULW
22
1
€ 5,59*
ab € 20,4525*
€ 27,2025*
6 Tage
31
1
€ 5,99*
ab € 19,8427*
€ 27,2215*
6 Tage
31
1
€ 7,99*
ab € 21,44*
€ 28,38*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4BULW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,2025*
€ 32,37098
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,6225*
€ 31,68078
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,5425*
€ 30,39558
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,6325*
€ 29,31268
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,3125*
€ 27,74188
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,4525*
€ 24,33848
pro Stück
Lagerstand: Lager 4BULW
Versand: Lager 4BULW
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,59*
ab € 315,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4BULW
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.