Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spannstift ISO 8752 geschlitzt 4x 20 1.4310 schwere Ausf. 50 Stück


Menge:  Boxen  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4BULW-8000220869
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     087529600040020
EAN/GTIN:
     4043952595329
Suchbegriffe:
DIN 1481
DIN 1481 Spannhülse
DIN 1481 Spannstift
DIN EN ISO 8752
ISO 8752 1.4310 Spannstifte (-hülsen) · geschlitzt · schwere Ausführung - Abmessung: 4 x 20 VE=S (50 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · Gruppencode: 08752.960
Weitere Informationen:
Länge:
20 mm
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Typenbezeichnung:
Spannstifte (-hülsen), geschlitzt, schwere Ausführung
Form:
Ohne Formfangabe
Ø:
4 mm
Norm:
ISO 8752
Werkstoff:
1.4310
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
950
50
€ 4,90*
ab € 0,0316*
€ 0,0463*
3 Tage
3720
50
€ 4,30*
ab € 0,0295*
€ 0,0463*
Lager 4BULW
3255
50
€ 5,59*
ab € 0,0331*
€ 0,0486*
6 Tage
4650
50
€ 5,99*
ab € 0,0323*
€ 0,0492*
6 Tage
4650
50
€ 7,99*
ab € 0,0344*
€ 0,0507*
Menge:  Boxen  
Preise: Lager 4BULW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Boxen
€ 0,0486*
€ 0,05783
pro Box
ab 500 Boxen
€ 0,0458*
€ 0,0545
pro Box
ab 1000 Boxen
€ 0,0444*
€ 0,05284
pro Box
ab 2500 Boxen
€ 0,0423*
€ 0,05034
pro Box
ab 5000 Boxen
€ 0,0402*
€ 0,04784
pro Box
ab 750000 Boxen
€ 0,0331*
€ 0,03939
pro Box
1 Box enthält 1 Stück (ab € 0,0331* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Boxen
Mindestbestellmenge: 50 Boxen ( entspricht € 2,43* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4BULW
Versand: Lager 4BULW
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,59*
ab € 315,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4BULW
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.