Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantschraube ISO 8765 Schaft M10x1,25x100 10.9 100 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4BULW-8000220988
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     087651000101100
EAN/GTIN:
     4051426653420
Suchbegriffe:
DIN 960
DIN EN ISO 8765
DIN ISO 8765
ISO 8765
ISO 8765 10.9 Sechskantschrauben mit Schaft · mit metrischem Feingewinde - Abmessung: M 10 x1,25x100 VE=S (100 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · l: 100mm · Gruppencode: 08765.100 · Normart: ISO 8765
Weitere Informationen:
Länge:
100 mm
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Gewinde:
10 mm
Form:
Ohne Formfangabe
Ausführung:
Sechskantschrauben mit Schaft, mit metrischem Feingewinde
Werkstoff:
10.9
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
1100
100
Frei Haus
ab € 2,0013*
€ 2,5245*
8 Tage
1500
100
Frei Haus
ab € 2,2306*
€ 2,6406*
Lager 4BULW
1050
100
€ 5,59*
ab € 2,2306*
€ 2,6406*
6 Tage
1500
100
€ 5,99*
ab € 2,2005*
€ 2,6655*
17 Tage
nicht lagernd
100
Frei Haus
ab € 2,5314*
€ 2,9414*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4BULW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 2,6406*
€ 3,14231
pro Stück
ab 200 Stück
€ 2,5806*
€ 3,07091
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2,4506*
€ 2,91621
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 2,3406*
€ 2,78531
pro Stück
ab 50000 Stück
€ 2,2306*
€ 2,65441
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 264,06* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4BULW
Versand: Lager 4BULW
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,59*
ab € 315,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4BULW
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.