Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Scheibe DIN 9021 6,4x18x1,6 Polyamid natur 100 Stück


Menge:  Boxen  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4BULW-8000221379
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     090216009064000
EAN/GTIN:
     4043952599051
Suchbegriffe:
DIN 9021
DIN EN ISO 7093
ISO 7093
Scheibe DIN EN ISO 7093
DIN 9021 Kunststoff PA Scheiben · Außen Ø ~3 x Schrauben Ø · - Abmessung: 6,4 x18 x1,6 VE=K (100 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · Durchmesser: 6,4mm · Form: Ohne Formfangabe · Gruppencode: 09021.600 · Normart: DIN 9021 · Oberfläche: Ohne Oberflächenangabe
Weitere Informationen:
Innen-Ø:
1,6 mm
Außen-Ø:
18 mm
Oberfläche:
blank
Ausführung:
Scheiben, Außen Ø ~~ 3 x Schrauben Ø
Stärke:
1,6 mm
Werkstoff:
Kunststoff PA
Weitere Suchbegriffe: Scheibe ISO 7093, Unterlegscheibe DIN 9021, Unterlegscheibe DIN EN ISO 7093, Unterlegscheibe ISO 7093, Polyamid Scheibe, din9021 6,4x18x1,6, din 9021, din 9021 b 6,4, Kegelpfanne, Kugelscheibe, Reyher, Scheibe, Unterlegscheibe, Unterlegscheiben
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
3100
100
€ 4,30*
ab € 0,0332*
€ 0,0511*
Lager 4BULW
3010
100
€ 5,59*
ab € 0,0372*
€ 0,0535*
5 Tage
4300
100
€ 5,99*
ab € 0,0364*
€ 0,0542*
7 Tage
4300
100
€ 7,99*
ab € 0,0386*
€ 0,0559*
19 Tage
nicht lagernd
100
€ 4,95*
ab € 0,0428*
€ 0,0612*
Menge:  Boxen  
Preise: Lager 4BULW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Boxen
€ 0,0535*
€ 0,06367
pro Box
ab 500 Boxen
€ 0,0511*
€ 0,06081
pro Box
ab 1000 Boxen
€ 0,0493*
€ 0,05867
pro Box
ab 2000 Boxen
€ 0,0483*
€ 0,05748
pro Box
ab 5000 Boxen
€ 0,0447*
€ 0,05319
pro Box
ab 750000 Boxen
€ 0,0372*
€ 0,04427
pro Box
1 Box enthält 1 Stück (ab € 0,0372* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Boxen
Mindestbestellmenge: 100 Boxen ( entspricht € 5,35* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4BULW
Versand: Lager 4BULW
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,59*
ab € 315,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4BULW
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.