Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Scheibe DIN 9021 3,2x 9x0,8 A 2 100 Stück


Menge:  Boxen  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4BULW-8000221408
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     090219209032000
EAN/GTIN:
     4043952599341
Suchbegriffe:
DIN 9021
DIN EN ISO 7093
ISO 7093
Scheibe DIN EN ISO 7093
DIN 9021 A 2 Scheiben · Außen Ø ~3 x Schrauben Ø · Produktklasse C - Abmessung: 3,2 x 9 x0,8 VE=K (100 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · Durchmesser: 3,2mm · Form: Ohne Formfangabe · Gruppencode: 09021.920 · Normart: DIN 9021 · Oberfläche: Ohne Oberflächenangabe
Weitere Informationen:
Innen-Ø:
0,8 mm
Außen-Ø:
9 mm
Oberfläche:
blank
Ausführung:
Scheiben, Außen Ø ~~ 3 x Schrauben Ø, Produktklasse C (g)
Stärke:
0,8 mm
Werkstoff:
A 2
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
nicht lagernd
100
€ 4,30*
ab € 0,00848*
€ 0,01361*
6 Tage
2600
100
€ 5,99*
ab € 0,00898*
€ 0,01419*
3 Tage
2340
100
€ 5,49*
ab € 0,00938*
€ 0,01419*
Lager 4BULW
1820
100
€ 5,59*
ab € 0,0144*
€ 0,0144*
7 Tage
2600
100
€ 7,99*
ab € 0,00989*
€ 0,01492*
Menge:  Boxen  
Preise: Lager 4BULW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Boxen
€ 0,0144*
€ 0,01714
pro Box
1 Box enthält 1 Stück (€ 0,0144* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Boxen
Mindestbestellmenge: 100 Boxen ( entspricht € 1,44* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4BULW
Versand: Lager 4BULW
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,59*
ab € 315,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4BULW
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.