Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantmutter EN 14399-4 M27 10 1 Stück PEINER


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4BULW-8000223235
Hersteller:
     Peiner Umformtechnik
Herst.-Nr.:
     143991060270000
EAN/GTIN:
     4043952696644
Suchbegriffe:
EN-14399-4-Sechskantmutter
Sechskantmutter DIN EN ISO 14399-4
Sechskantmutter EN-14399-4
Sechskantmutter EN14399-4
EN 14399-4 10 -P- Sechskantmuttern mit großer SW für HV-Verbindungen im Stahlbau - Abmessung: M 27 VE=S (1 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · Gruppencode: 14399.106 · Normart: EN 14399
Weitere Informationen:
Gewinde:
27 mm
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Form:
Ohne Formfangabe
Marke:
PEINER
Ausführung:
Sechskantmuttern mit großer SW für HV-Verbindungen im Stahlb
Norm:
EN 14399
Werkstoff:
10
Weitere Suchbegriffe: Sechskantmutter ohne Norm, sechskantmutter ohne norm, Reyher, Sechskantmuttern
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
unbekannt
1
€ 9,00*
ab € 1,0648*
€ 1,6048*
5 Tage
367
10
€ 4,90*
ab € 1,3175*
€ 1,8275*
Lager 4BULW
305
1
€ 5,59*
ab € 1,3501*
€ 2,0001*
6 Tage
435
1
€ 5,99*
ab € 1,3261*
€ 2,0151*
6 Tage
435
1
€ 7,99*
ab € 1,41*
€ 2,08*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4BULW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,0001*
€ 2,38012
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,8701*
€ 2,22542
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,8101*
€ 2,15402
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,7501*
€ 2,08262
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,6501*
€ 1,96362
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,3501*
€ 1,60662
pro Stück
Lagerstand: Lager 4BULW
Versand: Lager 4BULW
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,59*
ab € 315,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4BULW
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Peiner Umformtechnik
143990040270000
ab € 0,3786*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.