Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantschraube EN 14399-4 M16x 105 10.9 feuerverz. 1 Stück PEINER


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4BULW-8000223270
Hersteller:
     Peiner Umformtechnik
Herst.-Nr.:
     143991240160105
EAN/GTIN:
     4043952697009
Suchbegriffe:
DIN EN 14399-4
Sechskantschraube DIN EN 14399-4
Sechskantschraube ohne Norm
din en 14399-4 m16
EN 14399-4 10.9 feuerverzinkt -P- Sechskantschrauben mit großer SW für HV-Verbindungen im Stahlbau - Abmessung: M 16 x 105 VE=S (1 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · l: 105mm · Gruppencode: 14399.124 · Normart: EN 14399
Weitere Informationen:
Länge:
105 mm
Oberfläche:
feuerverzinkt
Marke:
PEINER
Gewinde:
16 mm
Form:
Ohne Formfangabe
Ausführung:
Sechskantschrauben mit großer SW für HV-Verbindungen im Stah
Werkstoff:
10.9
Weitere Suchbegriffe: sechskantschraube ohne norm, DIN, Reyher, Schraube, Schrauben, Sechskantschrauben
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
unbekannt
1
€ 9,00*
ab € 2,0686*
€ 3,0186*
5 Tage
281
5
€ 4,90*
ab € 2,4775*
€ 3,4475*
Lager 4BULW
259
1
€ 5,59*
ab € 2,5535*
€ 3,7335*
5 Tage
453
1
€ 5,99*
ab € 2,5078*
€ 3,772*
7 Tage
370
1
€ 7,99*
ab € 2,69*
€ 3,90*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4BULW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,7335*
€ 4,44287
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,5635*
€ 4,24057
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,4335*
€ 4,08587
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,3335*
€ 3,96687
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,1635*
€ 3,76457
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,5535*
€ 3,03867
pro Stück
Lagerstand: Lager 4BULW
Versand: Lager 4BULW
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,59*
ab € 315,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4BULW
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Peiner Umformtechnik
143990240160000
ab € 0,1066*
Zubehör
Peiner Umformtechnik
143991260160000
ab € 0,2579*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.