Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantschraube EN 14399-4 M22x 65 10.9 feuerverz. 1 Stück PEINER


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4BULW-8000223328
Hersteller:
     Peiner Umformtechnik
Herst.-Nr.:
     143991240220065
EAN/GTIN:
     4043952697566
Suchbegriffe:
DIN EN 14399-4
Sechskantschraube DIN EN 14399-4
Sechskantschraube ohne Norm
sechskantschraube ohne norm
EN 14399-4 10.9 feuerverzinkt -P- Sechskantschrauben mit großer SW für HV-Verbindungen im Stahlbau - Abmessung: M 22 x 65 VE=S (1 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · l: 65mm · Gruppencode: 14399.124 · Normart: EN 14399
Weitere Informationen:
Länge:
65 mm
Oberfläche:
feuerverzinkt
Marke:
PEINER
Gewinde:
22 mm
Form:
Ohne Formfangabe
Ausführung:
Sechskantschrauben mit großer SW für HV-Verbindungen im Stah
Werkstoff:
10.9
Weitere Suchbegriffe: DIN, Reyher, Schraube, Schrauben, Sechskantschrauben
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
unbekannt
1
€ 9,00*
ab € 2,3262*
€ 3,3962*
5 Tage
391
5
€ 4,90*
ab € 2,81*
€ 3,91*
Lager 4BULW
274
1
€ 5,59*
ab € 2,8827*
€ 4,1927*
7 Tage
391
1
€ 7,99*
ab € 3,02*
€ 4,39*
21 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 3,4071*
€ 4,9271*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4BULW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,1927*
€ 4,98931
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,0227*
€ 4,78701
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,8427*
€ 4,57281
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,6927*
€ 4,39431
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,5127*
€ 4,18011
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,8827*
€ 3,43041
pro Stück
Lagerstand: Lager 4BULW
Versand: Lager 4BULW
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,59*
ab € 315,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4BULW
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Peiner Umformtechnik
143990240220000
ab € 0,1742*
Zubehör
Peiner Umformtechnik
143991260220000
ab € 0,5155*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.