Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantschraube EN 14399-4 M12x 80 10.9 feuerverz. 1 Stück FRIEDBERG


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4BULW-8000223497
Hersteller:
     Peiner Umformtechnik
Herst.-Nr.:
     143991250120080
EAN/GTIN:
     4043952699232
Suchbegriffe:
DIN 6914
DIN 6914 Schraube
DIN 6914 Sechskantschraube
Schraube DIN 6914
EN 14399-4 10.9 feuerverzinkt -AF- Sechskantschrauben mit großer SW für HV-Verbindungen im Stahlbau - Abmessung: M 12 x 80 VE=S (1 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · l: 80mm · Gruppencode: 14399.125 · Normart: EN 14399
Weitere Informationen:
Länge:
80 mm
Oberfläche:
feuerverzinkt
Gewinde:
12 mm
Form:
-AF-
Ausführung:
Sechskantschrauben mit großer SW für HV-Verbindungen im Stah
Werkstoff:
10.9
Marke:
PEINER
Weitere Suchbegriffe: Sechskantschraube DIN 6914, DIN EN 14399-4, Sechskantschraube DIN EN 14399-4, Sechskantschraube ohne Norm, din 6914, DIN, Reyher, Schraube, Schrauben, Sechskantschrauben
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
unbekannt
1
€ 9,00*
ab € 1,2214*
€ 1,8214*
5 Tage
100
10
€ 4,90*
ab € 1,4775*
€ 2,0375*
4 Tage
90
1
€ 5,49*
ab € 1,4906*
€ 2,2006*
Lager 4BULW
70
1
€ 5,59*
ab € 1,5062*
€ 2,2162*
7 Tage
100
1
€ 5,99*
ab € 1,4793*
€ 2,2429*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4BULW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,2162*
€ 2,63728
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,0862*
€ 2,48258
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,9462*
€ 2,31598
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,8462*
€ 2,19698
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,7862*
€ 2,12558
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,5062*
€ 1,79238
pro Stück
Lagerstand: Lager 4BULW
Versand: Lager 4BULW
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,59*
ab € 315,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4BULW
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
August Friedberg
143990250120000
ab € 0,0669*
Zubehör
August Friedberg
143991270120000
ab € 0,1742*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.